3M™ Disc de tăiere argintiu, T41, 105 mm x 1 mm x 9,53 mm, PN51777

Cod articol.: 7100139219
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 buc.
  • Pași de comandă: 50 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100139219
EAN / GTIN 05902658109256
Număr producător 7100139219
L-Număr L51710 1588
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Obțineți o tăiere rapidă și uniformă pentru o gamă largă de aplicații cu lama argintie 3M™. Se taie rapid prin țevi metalice, manșoane, foi plate și alte piese de prelucrat. Discul conține granulația noastră de precizie, care are muchii ascuțite continuu, ceea ce îl face să taie prin material și nu să răzuiască sau să plutească prin material ca în cazul granulelor abrazive convenționale. Acest lucru are ca rezultat o durată de viață mult mai lungă decât abrazivii convenționali cu granulație ceramică și o rată de tăiere constantă și stabilă pe durata de viață. Discul trebuie utilizat cu un cuțit unghiular sau electric (comercializat separat) și trebuie utilizat întotdeauna cu un capac de protecție din motive de siguranță. Viteza maximă a discului trebuie să fie mai mare sau egală cu viteza maximă a polizorului unghiular.

Avantaj:

  • Taie rapid prin țevi metalice, manșoane, foi plate și alte piese de prelucrat
  • Granulele formate cu precizie 3M taie excepțional de rapid, contribuind la creșterea productivității
  • Discuri durabile cu performanțe excelente
  • Potrivit pentru o gamă largă de materiale, cum ar fi oțel structural și oțel inoxidabil
  • Conceput pentru utilizare cu instrumentele și accesoriile corespunzătoare
  • Notă de siguranță: Destinat utilizării numai cu unelte cu capac de protecție aprobat (în conformitate cu din EN 12413 pentru abrazivi lipiți)

Recomandare:

  • Potrivit pentru aplicații într-o gamă largă de industrii, inclusiv construcții navale, căi ferate și alte aplicații de prelucrare a metalelor
  • Permite tăierea rapidă prin țevi metalice și foi plate