Descriere:
Produsele Scotch-Brite™ Bristle oferă un grad ridicat de flexibilitate și durabilitate. Mineralul abraziv ceramic legat în plastic este un GARANT pentru cele mai bune rezultate de măcinare. Designul unic se adaptează, de asemenea, la contururi foarte profilate, nu se înfundă și asigură un finisaj constant. Spre deosebire de periile de sârmă, firele individuale nu se pot desprinde și pun utilizatorul în pericol. Curățare, amestecare, debavurare și lustruire - produsele Scotch-Brite™ Bristle oferă siguranță maximă, flexibilitate și durată de viață în orice moment. Sfat expert: Acordați atenție imprimării aplicațiilor atunci când utilizați. Lucrați cu puțină presiune și lăsați peria să funcționeze. Contactul ușor al piesei de prelucrat este complet suficient. Presiunea excesivă reduce drastic durata de viață a sculei.
Avantaj:
- Tipul A: Versiunea cea mai agresivă cu peri înclinați de tip C: Varianta cea mai flexibilă cu peri în formă de C pentru piese de prelucrat deosebit de solicitante tip S: Versiune mai agresivă cu peri drepți
- Pentru aplicații în zone greu accesibile
- Ideal pentru curățare și aplicații de debavurare ușoară
- Rezultatele muncii constante pe întreaga durată de viață
- Perie din plastic solid amestecată cu boabe ceramice
- Utilizați pe un sistem robot, bloc de șlefuire, polizor în linie dreaptă sau arbore flexibil
Recomandare:
- Utilizați pe un sistem robot, bloc de șlefuire, polizor în linie dreaptă sau arbore flexibil
- Amestecare pe aproape toate materialele, în special pentru suprafețe foarte conturate