3M™ Folie de mascare cu bandă adezivă, 900 mm x 25 m, 05969

Cod articol.: 7100135963
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 24 buc.
  • Pași de comandă: 24 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 3M™ Abdeckfolie mit Klebestreifen
Denumirea producătorului 3M™ Abdeckfolie mit Klebestreifen
Cu bandă edezivă / de prindere ja
Utilizare tipică interior
Lungime 25 m
Lăţime 0,9 m
Tip produs Folie de acoperire

Identificare și clasificare

Cod articol 7100135963
EAN / GTIN 03134375294669
Număr producător 7100135963
L-Număr L01130 110801
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Protejați suprafețele împotriva stropirii cu vopsea și a rupturilor de vopsea cu capacul de bandă adezivă 3M™. Pelicula noastră de mascare este ideală pentru acoperirea unor zone specifice și pentru reparații inteligente. Nu este necesar niciun cuțit pentru a separa folia. Pelicula noastră de acoperire cu bandă adezivă este disponibilă într-o varietate de dimensiuni pentru a vă proteja vehiculul în timpul procesului de vopsire.

Avantaj:

  • Protecție împotriva stropirii cu vopsea
  • Protecție împotriva lacrimilor de vopsea
  • Pentru reparații inteligente
  • Aplicare rapidă