3M™ Hookit™ Purple Disc de finisare 260L, 75 mm, 3 găuri, P800, PN51265

Cod articol: 7100126990
Setați prețul 50 buc. (0,79 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 4 set
  • Pași de comandă: 4 set
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Setați prețul 50 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Disc abraziv cu scai

Identificare și clasificare

Cod articol 7100126990
EAN / GTIN 04046719877423
Număr producător 7100126990
L-Număr L51710 1321
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați discul de șlefuit mov 3M™ 260L+ pentru rezultate uniforme la finisare - discurile noastre de șlefuit sunt realizate din abraziv mineral rezistent din oxid de aluminiu. Discurile sunt ideale pentru șlefuirea lacului transparent și îndepărtarea incluziunilor de praf sau a cojii de portocală înainte de a aplica noul lac sau de a lustrui lacul. Discurile pot fi îndepărtate cu ușurință de pe plăcile de susținere. Acestea sunt mai rapide și mai ușor de utilizat decât discurile de mat și sunt mai rapide și mai curate decât produsele pentru aplicațiile de măcinare umedă. Utilizați discurile pentru a măcina zona de lăcuire înainte de a fi vopsită.

Avantaj:

  • Șlefuirea cojii de portocală, incluziuni sau lacrimi în toate vopselele auto
  • Mineral de măcinare cu oxid de aluminiu pentru tăiere rapidă și durată lungă de viață a discului
  • Măcinați zona de finisare înainte de a fi vopsită
  • Disponibil într-o gamă largă de grătare și perforații

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă