3M™ ET 1181 Folie de cupru netedă, cu adeziv conductiv, cupru, 9 mm x 16,5 m, 0,07 mm

Cod articol.: 7100116894
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 26 buc.
  • Pași de comandă: 26 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 3M™ ET 1181
Denumirea producătorului 3M™ EMI-Abschirmband 1181; 3M™ EMV-Kupfer-Abschirmband 1181
Politică / etichetare Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
Culoarea Cupru
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Aluminiu moale
Adeziv Acrilat
Cu căptuşeală da
Aplicaţie Asamblare; Izolowanie; Montare
Caracteristici Cu rezistenţă la substanţe chimice; rezistent la solvenți
Lungime 16,5 m
Lăţime 9 mm
Concentrație 0,07 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100116894
EAN / GTIN 04054596281660
Număr producător 7100116894
L-Număr L01310 1631
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda de protecție din cupru 3M™ EMC 1181 este o folie de cupru cu adeziv acrilic conductiv. Rezistența excelentă la coroziune și capacitatea excelentă de perforare extind semnificativ zonele de aplicare. Cu o rezistență electrică de cinci miliohmi, folia de cupru, care are o grosime de numai 0,066 milimetri, are o conductivitate bună și poate fi utilizată nu numai pentru aplicațiile EMC, ci și pentru împământarea și disiparea electrostaticelor. Banda adezivă este ignifugă la ul 510, iar adezivul său este rezistent la solvenți, ceea ce permite o funcționalitate îndelungată.

Avantaj:

  • Adezivul unic asigură contactul sigur cu suprafața de aplicare
  • Potrivit pentru ecranarea EMI, împământare și disiparea electricității statice
  • Ignifug
  • Pentru instalații cu 600 V..
  • UL listat și conform RoHS 2011/65/UE
  • Adezivul acrilic este rezistent la solvenți
  • Solderabil și punchable