3M™ ET 1245 Folie de cupru în relief, cu adeziv neconductor, cupru, 6 mm x 16,5 m, 0,1 mm

Cod articol: 7100116884
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăţi
  • Pași de comandă: 36 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100116884
EAN / GTIN 04054596281622
Număr producător 7100116884
L-Număr L01310 1873

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: cupru
Cea mai mare eficacitate de ecranare
Lungime totală: 16,5 m
Lățimea totală: 6 mm
Punctabil

Descriere:

Banda 3M™ EMI Shielding Tape 1245 este o folie de cupru gofrată de 0,04 mm; neconductoare prin adeziv; pentru ecranare EMI: scurgere de sarcină statică, împământare; lipibilă; ușor de lipit; ușor de decupat.

Caracteristică:

Asigură o bună ecranare și o rezistență de contact stabilă
Suportul în relief pătrunde prin stratul adeziv pentru a crea un contact între suport și suprafața de aplicare.
ignifugat și adecvat pentru legarea la pământ și ecranarea EMI a instalațiilor, componentelor și încăperilor ecranate
Pelicula sa protectoare este detașabilă și permite o aplicare ușoară și o decupare fără complicații.
Pentru instalații de 600 V
Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2011/65/UE