3M™ Folie de înveliș pentru imprimare IJ180mC-120, metalică, 1372 mm x 50 m

Cod articol.: 7100115275
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri argintiu
Serie IJ180mC
Denumirea producătorului 3M™ Print Wrap Folie IJ180mC
Ambalaj neambalate individual
Culoarea gri
Tip produs Folie adezivă
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Caracteristici Rezistent la UV; Rezistent la rupere; rezistent la uzură
Reutilizabil(ă) nu
Cu bandă edezivă / de prindere da

Identificare și clasificare

Cod articol 7100115275
EAN / GTIN 00076308885786
Număr producător 7100115275
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Foliile de imprimare 3M™ din seria IJ180mC - cu tehnologie adezivă îmbunătățită pentru lipire și mai ușoară - permit modele complet noi și spectaculoase pentru aproape orice proiect. Filmele sunt caracterizate de calitatea deosebită a imprimării, deformabilitatea, rezistența la desprindere, manevrare și îndepărtare și, mai presus de toate, de serviciile de garanție extinse.

Avantaj:

  • Film de înaltă calitate, care poate fi aplicat mai rapid și înlocuit într-un bliț.
  • Conceput pentru aplicații filmate pe film, aplicații pe termen scurt, îndepărtarea fără căldură sau substanțe chimice.
  • Ideal pentru lipirea întregului corp al vehiculului și grafica flotei, inclusiv nervuri și nituri.
  • Grafică de perete netedă sau ușor texturată
  • Adezivul Complex™ cu microtehnologie pentru aerisire excelentă pentru instalare rapidă, ușoară, fără bule, cu un aspect neted
  • Folie deformabilă pentru înfășurarea ușoară a curbelor și contururilor complexe
  • Disponibil în alb lucios (IJ180mC-10), transparent (IJ180mC-114) și finisaj metalic (IJ180mC-120)
  • Film grafic mobil, repoziționabil, cu rezistență medie/mai mare a adezivului
  • Laminate de protecție recomandate: 8518, 8519, 8520, 8915, 8528, 8548G, 8549L, 8550M, 9740I, 9760LX, 1920DR
  • Turnați filmul de vinil

Recomandare:

  • Vehicule, bărci
  • Transport
  • în interior şi exterior