Bandă de mascare Scotch® 301E, bej, 100 mm x 50 m, 0,15 mm

Cod articol: 7100099769
  • Cantitatea minimă de comandă 8 bucăţi
  • Pași de comandă: 8 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă de mascare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100099769
EAN / GTIN 04054596199415
Număr producător 7100099769
L-Număr L01310 497

Descriere

Execuţie:

Materialul său gros de suport permite obținerea unor linii curate// Potrivit pentru uscarea și întărirea vopselelor și lacurilor în aer sau în cuptor
Putere bună de fixare care previne exfolierea sau umflarea// Pentru utilizare în interior
Rezistență la solvenți și umiditate// Rezistență bună la umiditate și solvenți.
Suportul din hârtie creponată este conformabil și rămâne intact atunci când este plasat în jurul colțurilor
Rezistent la temperaturi medii de până la 100 °C/1 h în cuptor

Descriere:

Adeziv din cauciuc, de culoare nisip, cu o grosime de 0,160 mm.

Caracteristică:

Suportul său gros permite obținerea unor linii curate// Potrivit pentru uscarea și întărirea vopselelor și lacurilor în aer sau în cuptor
Rezistent la solvenți și umiditate// Rezistență bună la umiditate și solvenți
Proiectat pentru utilizare în interior

Notă:

Bandă de mascare universală pentru lucrări de vopsire industrială
Pentru uscarea și întărirea vopselelor și lacurilor în aer sau în cuptor
Pentru împachetare, păstrare sau etichetare