3M™ 93-AK 220-1 QS200 Set de conexiuni, hibrid, 1 conductor, 12/20 kV, 1x 50 - 300 mm²

Cod articol.: 7100095148
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100095148
EAN / GTIN 04054596161498
Număr producător 7100095148
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Ansamblul de contracție la rece 3M™ de medie tensiune seria QS200 este conceput pentru sistemul unic de instalare la rece. Produsele sunt livrate pre-extinse pe un helix de suport detașabil, permițând o instalare eficientă și ușoară. Controlerul electric de câmp și colivia Faraday, ambele integrate în corpul izolant, simplifică instalarea. Proprietățile specifice ale corpului izolant din silicon permit conectarea unei game largi de secțiuni transversale de cabluri. Seturile de conexiuni de medie tensiune sunt disponibile cu sau fără conectori cu șurub. Seturile de contracție la rece de medie tensiune 3M™ sunt concepute pentru a fi o soluție simplă și sigură pentru conectarea cablurilor de medie tensiune.

Avantaj:

  • Soluție pentru conexiuni cu contracție la rece pentru etanșare și izolare ușoară și sigură a conexiunilor de medie tensiune de până la 24 kV
  • Controlul electric al câmpului și colivia Faraday, ambele integrate în corpul izolant
  • Nu sunt necesare unelte pentru instalare
  • Pentru o gamă largă de secțiuni transversale de cabluri
  • Potrivit pentru conectori de presare și șuruburi.