Tampon de compresie din spumă 3M™ Perfect-It™, sistem de conectare rapidă, verde, convolută, 150 mm, PN50962

Cod articol.: 7100094551
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 6 buc.
  • Pași de comandă: 6 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului 3M™ Perfect-It™ Polierschaumpad grob
Culoarea verde
Grad de fineţe grosier
Grad de duritate Netratat
Diametru 150 mm
Descrierea formei Rolă rotundă
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Compatibilitatea materialelor Toate metalele
Tip produs Disc de lustruire

Identificare și clasificare

Cod articol 7100094551
EAN / GTIN 04054596194113
Număr producător 7100094551
L-Număr L51710 1248
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Tampoanele noastre 3M™ Perfect-It™ Polishing Foam Pads Coarse oferă cea mai înaltă performanță pentru fiecare etapă a procesului de lustruire, combinând caracteristici care economisesc timp și îmbunătățesc rezultatele. Tampoanele texturate absorb mai mult compus de lustruire și previn stropirea. De asemenea, acestea oferă o suprafață de contact mai mare și o eficiență mai mare. Modelele cu o singură față și cu două fețe pot fi combinate cu sistemele noastre de schimbare rapidă Quick Connect și Hookit™ pentru a economisi timp și a prelungi durata de viață a tampoanelor. Alegeți dintr-o varietate de tampoane pentru aplicații specifice, cum ar fi lucrul pe vopsea întărită cu un finisaj dur sau mediu, îndepărtarea imperfecțiunilor mici și îndepărtarea zgârieturilor sau a urmelor de șlefuire (granulație P1200 sau mai fină) - chiar și în zonele greu accesibile. Am dezvoltat aceste tampoane din spumă ca parte a sistemului nostru de lustruire cu coduri de culori Perfect-It™ special pentru tehnologiile în continuă evoluție ale vopselelor și straturilor transparente. Tampoanele din spumă sunt în general mai puțin agresive și produc un finisaj mai fin decât tampoanele din lână, ceea ce le face ideale pentru etapele critice de lustruire din procesul de revopsire. Acestea pot funcționa de obicei la viteze mai mari și se bazează pe o combinație de tăiere și generare de căldură pentru a topi cu ușurință stratul superior și a îndepărta zgârieturile fine și urmele de vârtej. Tampoanele noastre din spumă pentru lustruire grosieră 3M™ Perfect-It™ cu două fețe sunt echipate cu o piesă centrală pentru a extinde durata de viață și pot fi utilizate cu adaptorul nostru Quick Connect. Adaptorul metalic are un filet de 5/8 inch care permite fixarea și centrarea rapidă a tampoanelor noastre de lustruire pe o varietate de polizoare rotative standard. Acestea pot fi îndepărtate la fel de rapid, ceea ce facilitează schimbarea tampoanelor și economisește timp. Datorită atașamentului nostru Hookit™ scai, tampoanele din spumă de lustruit 3M™ Perfect-It™ cu o singură față pot fi atașate, îndepărtate și reatașate grosier rapid, curat și ușor pentru a maximiza timpul de atelier. Tampoanele Hookit™ au cârlige în formă de J, așa cum sunt cunoscute de la închizătoarele de zi cu zi cu cârlig și buclă. Tampoanele de suport Hookit™ prind dur buclele de nailon periat ale tampoanelor din spumă de lustruit 3M™ Perfect-It™ și le țin ferm și sigur chiar și în timpul utilizării intensive. De asemenea, acestea pot fi îndepărtate foarte rapid, ceea ce economisește timp în timpul lucrărilor de lustruire în mai multe etape. Tampoanele din spumă de lustruire 3M™ Perfect-It™ Coarse sunt cele mai performante tampoane de lustruire din spumă cu două și o singură față. Acestea fac parte integrantă din sistemul nostru de vopsire 3M™ Perfect-it™ - conceput atunci când este necesar cel mai fin finisaj pentru fiecare etapă de reparare a lacului transparent și a vopselei. Sistemul nostru utilizează o gamă progresivă de abrazive și discuri de lustruire pentru a crea un finisaj nou pentru mașină, cu culori vibrante și luciu bogat.

Avantaj:

  • Cele mai puternice tampoane de lustruire cu spumă
  • Poate fi utilizat cu sistemele noastre de schimbare rapidă 3M™ Hookit™ și Quick Connect pentru comutare rapidă
  • Construcția din spumă absoarbe în siguranță lustruirea pentru o muncă mai rapidă și mai curată
  • Disponibil în diferite dimensiuni.
  • Parte a sistemului de finisare a vopselei 3M™ perfect-IT™ cu coduri de culoare