Execuţie:
Culoarea produsului: transparent
Peliculă foarte subțire și elastică pentru aplicații în spații înguste
Lungime totală: 66 m
Lățimea totală: 15 mm
Rezistență maximă la temperatură de până la 130 °C.
Descriere:
Banda electrică cu peliculă de poliester 3M™ 5 este o bandă electrică de uz general, cu un suport de peliculă de poliester. Această bandă cu un singur strat este concepută pentru aplicații de izolare care necesită o rezistență dielectrică ridicată. Această bandă are o tensiune nominală de 600 V și rezistă la o gamă de temperaturi cuprinse între 0 și 130 °C (32 și 266 °F).
Caracteristică:
Bandă poliesterică de uz general cu adeziv acrilic
Rezistă la temperaturi ridicate mai bine decât benzile cu suport de acetat.
Conformabil, prezintă o rezistență excelentă la substanțe chimice, solvenți, umiditate, abraziune și tăieturi.
Clasificat UL, certificat CSA și compatibil cu RoHS 2011/65/EU
Rezistență maximă la temperaturi de până la 130 °C
Tensiunea de rupere: 5.500 V
Retardant la flacără conform UL® 510