Descriere:
Discul de hârtie 3M Xtract™ 236U este ideal pentru blending și finisare pe aluminiu și oțel carbon, precum și pentru prelucrarea lemnului pentru îndepărtarea materialului greu și mediu și finisare pe lemn dur, moale și compozit. Discurile noastre de șlefuire pentru mașini sunt ideale și pentru grunduri, vopsele, etanșanți, straturi de acoperire, fibră de sticlă și materiale plastice. Suportul ferm de hârtie cu greutate C al discului nostru de hârtie 3M Xtract 236U poate rezista chiar și lucrărilor agresive de șlefuire și prezintă doar o uzură minimă a marginilor. Împrăștierea deschisă oferă mai mult spațiu între granulele abrazive, permițând prafului să scape prin goluri în loc să înfundă muchia de tăiere a granulelor. Acoperirea care respinge praful permite discului să șlefuiască mai mult timp lemn de esență moale, lacuri și alte materiale, care altfel ar înfundă discul și i-ar afecta capacitatea de șlefuire. Atunci când praful nu poate bloca muchia de tăiere a abrazivului, discurile de hârtie abrazivă asigură o îndepărtare mai puternică și mai rapidă. Discurile 3M Xtract sunt proiectate pentru extragerea optimă a prafului, astfel încât reducerea cantității de praf este acum mai ușoară ca niciodată. Utilizați acest disc împreună cu un tampon de suport 3M Xtract și o șlefuitoare orbitală aleatorie cu extragere a prafului (ambele vândute separat) pentru a asigura extragerea optimă a prafului. Perforația multi-găuri patentată a produselor noastre 3M Xtract îndepărtează praful mai rapid decât produsele cu cinci sau șase găuri. Datorită perforației cu mai multe găuri, praful este îndepărtat de pe disc cu o rată ridicată. Acest design al găurilor nu trebuie să fie aliniat cu găurile discului de șlefuire (care este atașat la șlefuitorul orbital aleatoriu și se vinde separat). Acest lucru permite schimbarea rapidă și ușoară a discului. Sistemul de schimbare rapidă 3M Hookit™ are o fixare cu cârlig și buclă care permite schimbarea rapidă și ușoară a discurilor. Toate acestea asigură o productivitate mai mare și un consum redus de material.
Avantaj:
- Perforația patentată 3M Xtract™ cu mai multe orificii asigură o extracție foarte bună a prafului, care previne înfundarea, crește productivitatea și asigură un mediu de lucru mai curat
- Împrăștierea deschisă și acoperirea specială previn înfundarea și asigură rate optime de îndepărtare și durată de viață
- Sistemul de fixare 3M™ Hookit™ permite schimbarea ușoară a discului și optimizează durata de viață a sculei
- Boabele de alumină oferă o îndepărtare mai puternică și mai lungă decât granatul convențional
- Suportul solid din hârtie C este potrivit pentru lucrări agresive de șlefuire
Recomandare: