3M™ Aqua Washi Tape 2899, 36 mm x 50 m

Cod articol.: 7100055252
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăți
  • Pași de comandă: 24 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 3M™ Aqua Washi 2899
Denumirea producătorului Aqua Washi Malerabdeckband 2899
Culoarea albastru
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Hârtie
Adeziv Acrilat
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie
Caracteristici Se rupe uşor cu mâna; Îndepărtare fără reziduuri
Lungime L 50 m
Lăţime B 36 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100055252
EAN / GTIN 08021684758294
Număr producător 7100055252
L-Număr L01310 148
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Această bandă este o bandă de mascare albastră potrivită pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv transport, construcții și automobile.

Avantaj:

  • Caracterizat printr-un material de suport subțire, flexibil, pentru margini de culoare ascuțite pe linii de culoare curbate și drepte
  • Adeziv acrilic robust pentru îndepărtare ușoară, cu rezistență bună la temperatură
  • Ușor de rupt cu mâna, aditivii previn scurgerea în timpul procesului de ardere
  • Îndepărtare ușoară a adezivului