Bandă de mascare 3M™ Bandă de mascare de performanță 401E, maro, 36 mm x 50 m

Cod articol.: 7100042904
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăți
  • Pași de comandă: 24 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Nuanță, maro Bej nisipiu
Serie Performance 401E
Denumirea producătorului 3M™ Performance Abdeckklebeband 401E
Ambalaj neambalate individual
Culoarea maro
Temperatură de depozitare de 15 °C
Temperatură de depozitare până la 25 °C
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Hârtie
Adeziv Cauciuc natural
Forța adezivă pe oțel 10 N/mm
Capacitate de întindere 10 %
Rezistența la tracțiune 100 N/mm
Rezistență la temperatură max. 140 grad
Domeniul de aplicare Interior; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
Caracteristici Cu efect de atenuare; Rezistent la umezeală; rezistent la solvenți; Îndepărtare fără reziduuri
Lungime L 50 m
Lăţime B 36 mm
Concentrație S 0,16 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100042904
EAN / GTIN 04046719932139
Număr producător 7100042904
L-Număr L01310 1007
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Nisip colorat, adeziv din cauciuc, grosime de 0,170 mm.

Caracteristică:

  • Culoarea: Maro
  • Grosime totală [mm]: 0,160
  • Material de bază: Hârtie creponată
  • adeziv: Cauciuc
  • Rezistența la desprindere [Newton/25 mm]: 10,0
  • Rezistența la tracțiune [Newton/25 mm]: 100
  • Alungire la rupere: 10%
  • Domeniu termic de utilizare: 140 °C/1 h

Avantaj:

  • Combinație ideală de rezistență adezivă și rezistență la temperaturi ridicate
  • Potrivit pentru toate sistemele de uscare a cuptorului, radiatoare cu infraroșu sau de căldură
  • Poate fi expus la temperaturi de până la 140 °C.
  • Forță de menținere excelentă care previne detașarea sau umflarea
  • Rezistență la solvenți și umiditate
  • Procesare ușoară cu toate sistemele de vopsire obișnuite
  • Suport de hârtie robust, suplu
  • Se poate îndepărta fără reziduuri
  • Margini de culoare ascuțite
  • Aderență foarte bună la suprafețe netede, cum ar fi metalele vopsite
  • Foarte bună vopsea și aderență la umplutură
  • Se poate îndepărta fără reziduuri

Recomandare:

  • Pentru lucrări solicitante de vopsire, în special în sectorul de reparații auto/auto
  • Potrivit pentru toate sistemele de vopsire
  • Potrivit pentru uscarea cuptorului, IR și sisteme de lămpi termice de până la 140 ° C.