3M™ Performance Cinta de enmascarado 401E, Marrón, 36 mm x 50 m

Número de artículo: 7100042904
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 24 unidades
  • Pasos del pedido: 24 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, marrón Beige Arena
Serie Performance 401E
Denominación del fabricante 3M™ Performance Abdeckklebeband 401E
Embalaje sueltos
Color marrón
Temperatura de almacenamiento desde 15 °C
Temperatura de almacenamiento hasta 25 °C
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Papel
Masa adhesiva Caucho natural
Fuerza de adherencia sobre acero 10 N/mm
Capacidad de estiramiento 10 %
Resistencia a la tracción 100 N/mm
Resistencia a la temperatura máx. 140 grados
Intervalo de aplicación Interior; Sustratos lisos
Aplicación Trabajos de cubrimiento
Características Eliminación sin residuos; Resistente a la humedad; Resistente a la humedad; resistente a los disolventes
Longitud L 50 m
Anchura B 36 mm
Espesor S 0,16 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100042904
EAN / GTIN 04046719932139
Número del fabricante 7100042904
Número L L01310 1007
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

De color marrón, con adhesivo de caucho, 0,170 mm de espesor.

Característica:

  • Color: Marrón
  • Espesor total [mm]: 0,160
  • Material de base: Papel crepé
  • Adhesivo: Goma
  • Resistencia al pelado [Newton/25 mm]: 10,0
  • Resistencia a la tracción [Newton/25 mm].: 100
  • Elongación: 10%
  • Intervalo de temperatura de empleo: 140 °C/1 h

Ventaja:

  • La combinación ideal de adhesión y resistencia a altas temperaturas
  • Adecuada para sistemas de curado en horno y lámparas de calor o de infrarrojos
  • Se puede exponer a temperaturas de hasta 140 °C
  • Excelente poder de sujeción con el que no se levanta ni se curva
  • Resistente a los disolventes y la humedad

Recomendación:

  • Enmascarado de pintura de automoción y de uso industrial de altas prestaciones
  • Sistemas de curado en horno y lámparas de calor o de infrarrojos
  • Secado al aire y curado en horno