3M™ Trizact™ Bandă de pânză 237AA, 100 mm x 1,12 m, A100

Cod articol: 7100039874
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
  • Pași de comandă: 3 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Tip produs Bandă de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 7100039874
EAN / GTIN 04054596397842
Număr producător 7100039874
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

3M™ Trizact™ 237AA este un instrument de șlefuire semi-flexibil, structurat, structurat în piramide, conceput special pentru suprafețe metalice dure, cum ar fi Titan, nichel, cobalt, crom și alte aliaje din oțel inoxidabil. Structura unică creează o durată de viață foarte lungă a sculei, cu un model de măcinare uniform.

Avantaj:

  • Structură de granulație definită, uniformă, în structură tridimensională
  • X-pad semi-flexibil
  • Ajutoare integrate pentru măcinare
  • Densitate minerală constantă, greutate minerală mai mare
  • Performanță de tăiere ridicată persistentă
  • Economisiți timp și pași de lucru

Recomandare:

  • Pentru șlefuirea intermediară și finală a suprafețelor metalice, solide și vopsite, precum și a suprafețelor vopsite în lac și a pieselor din plastic