3M™ Safety-Walk™ Universal (tip 1) seria 600, negru, 19 mm x 18,3 m, 4 role / cutie

Cod articol: 7100032939
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 4 buc.
  • Pași de comandă: 4 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100032939
EAN / GTIN 50048011192197
Număr producător 7100032939
L-Număr L01130 103478
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Potrivit pentru toate aplicațiile în care este necesară o bună rezistență la alunecare pe termen lung în cazul sarcinilor grele și al contaminării grele, de exemplu camioane, utilaje de construcții, vehicule feroviare. Rezistența la alunecare conform din 51130: R 13. Comportamentul la foc conform EN 13501 1: BFL S1. Lățimi și lungimi speciale, precum și piese ștanțate la cerere.

Avantaj:

  • Acoperiri anti-alunecare pentru zone extrem de stresate și puternic frecventate
  • Anti-alunecare, chiar și atunci când este foarte murdar
  • Aderă la aproape toate suprafețele netede, închise
  • Ușor și rapid de instalat
  • Aplicații: Suprafețe plane, scări, scări, intrări, rampe, scări, echipamente de grădină, snowmobile, scutere, mașini de construcții și vehicule
  • Disponibile în negru, maro, galben și transparent, forme și dimensiuni personalizate sunt, de asemenea, disponibile
  • Certificat NFSI de tracțiune ridicată
  • Durabil
  • Fără PVC