3M™ Pudră de control, set, 51362

Cod articol.: 7100010304
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăți
  • Pași de comandă: 6 bucăți
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 7100010304
EAN / GTIN 04046719802975
Număr producător 7100010304
L-Număr L01130 108895
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Găsiți găuri în spatula corpului și zgârieturi adânci în grund cu pudra de control 3M™. Pulberea noastră de control detectează chiar și cele mai mici defecte de suprafață în timpul măcinării uscate a grundului. Nu este necesară acoperirea suprafețelor și nu trebuie respectat timpul de uscare după aplicare. La măcinarea chitului din poliester, puteți utiliza pudra noastră de control pentru a verifica dacă chitul este neted și fără caneluri și dacă liniile și contururile corpului sunt drepte și fără defecte. Acest lucru asigură că întreaga suprafață bine întemeiată este de fapt șlefuită în stratul superior înainte de aplicarea pe scară largă. Pentru măcinare umedă și uscată. Pulberea de control nu conține solvenți.

Avantaj:

  • Pentru a detecta defectele de suprafață, cum ar fi găurile din spatula corpului și zgârieturile adânci din grund
  • Nu este necesară acoperirea
  • Pentru măcinare umedă și uscată
  • Ideal pentru evidențierea liniilor
  • Fără solvenți