Le Guide de ponçage 3M™, x2 plus kit d'application, 51362

Réf.: 7100010304
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 unités
  • Etapes de la commande : 6 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : > 8 semaines
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
Référence article 7100010304
EAN / GTIN 04046719802975
Réf. fabricant 7100010304
Article hors catalogue L01130 108895
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Faites apparaître les petits orifices dans un mastic de finition ou les rayures profondes dans un primaire grâce au couche-guide à sec 3M™. Ce couche-guide détecte les plus petites imperfections de surface lors du ponçage du primaire sec. Son utilisation ne nécessite aucun masquage préalable ; une fois qu’il est appliqué, vous n’avez pas besoin d’attendre qu’il sèche. Lorsque vous poncez du mastic polyester, notre couche-guide vérifie qu’il est plat et ne présente aucune ride, et que les lignes de style et contours du corps sont droites et correctes. Cela permet de garantir que la zone complète recouverte de primaire est bien poncée avant l’application du revêtement. Vous pouvez l’utiliser dans les applications de ponçage à sec ou humide. Notre couche-guide à sec ne contient aucun solvant.

Avantage(s):

  • Utilisez-le pour mettre en lumière les imperfections d’une surface, tels que les petits orifices dans un mastic de finition ou les rayures profondes dans un primaire.
  • Aucun masquage n’est requis
  • Peut être utilisé dans les applications de ponçage à sec ou humide
  • Idéal pour souligner les lignes d’un corps
  • Ne contient aucun solvant

Téléchargements et documents