3M™ High Intensity Prismatic 3930 Lámina Retrorreflectante Microprismática Clase RA2

Número de artículo: 7100007153
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie High Intensity Prismatic
Denominación del fabricante High Intensity Prismatic Reflective Sheeting; High Intensity Prismatic Reflexfolie; Prismatische Reflexfolien mit hoher Intensität
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado Identificación CE
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Tipo de producto Lámina protectora
Longitud lámina 45,7 m
Material lámina Polipropileno (PP)
Características Resistente a los rayos UV; resistente a la abrasión
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100007153
EAN / GTIN 08887719327275
Número del fabricante 7100007153
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Las láminas prismáticas High Intensity Clase RA2 de 3M no sólo son brillantes y duraderas, sino que también son mejores para el medio ambiente. El proceso de fabricación de las láminas prismáticas de 3M High Intensity Clase RA2 es también mucho más respetuoso con el medio ambiente que otros procesos de fabricación de hojas reflectantes. Las emisiones de VOC (componentes orgánicos volátiles) se han reducido en un 97 %, el consumo de energía en un 72% en comparación con la fabricación de láminas con esferas de vidrio. Eso sí que es un cambio a mejor.

Ventaja:

  • Cumple los requisitos de color y rendimiento de la norma EN 12899-1:2007 Clase RA2.
  • La lámina retrorreflectante microprismática 3M™ High Intensity Prismatic serie 3930 está aprobada para la fabricación de señales de tráfico con las Evaluaciones Técnicas Europeas (European Technical AssessmentsETA)
  • La reflectividad, el contraste de color, la legibilidad el brillo y la durabilidad de las láminas retrorreflectantes microprismáticas 3M™ High Intensity Prismatic serie 3930 son mucho mejores que los logrados en las láminas con esferas de vidrio encapsuladas clase RA2
  • Duradero: el revestimiento superior más resistente ayuda a evitar las rozaduras y los arañazos
  • El proceso de fabricación de las láminas prismáticas es también mucho más respetuoso con el medio ambiente que otros procesos de fabricación de láminas retrorreflectantes .
  • Las emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) se reducen en un 97%, el consumo de energía en un 72%, y los residuos sólidos en un 46% en comparación con la fabricación de láminas con microesferas de vidrio
  • Ser más respetuosos con el medio ambiente gracias al uso mínimo de disolventes y mínimas emisiones en nuestro proceso de fabricación
  • Tinta

Recomendación:

  • Señales de tráfico permanentes
  • Equipo de obra y señalización
  • Publicaciones de guía verticales