{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L | 180 mm | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 30 mm | |
| Lăţime fălci/gură | 22 mm | |
| Suprafaţă | vopsit | |
| Cu arc deschidere | nu | |
| Culoarea | roşu | |
| Forma fălcilor/gura | ascuţită | |
| Execuția obrajilor/gurii | lis | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie intercalată | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte de prindere | |
| Procesul de fabricație | Călit; Forjat în matriţă | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 709940 22 | |
| EAN / GTIN | 4010220002575 | |
| Număr producător | D331-22 | |
| Producător/responsabil | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |