Felstang, recht, Bekbreedte: 22mm

Artikelnummer: 709940 22
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 22 mm
Beklengte 30 mm
totale lengte 180 mm
Producttype Griptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 709940 22
EAN/GTIN 4010220002575
Nummer fabrikant D331-22
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer sterke vorm met stevige bek. Ingelegd scharnier. Matrijsgesmeed; gehard en gelakt.
Armen met kunststof bekleed.

Materiaal:

Speciaal staal.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan