Cleşte de prindere pentru sudură, pentru ţeavă, Lungimea totală: 280mm

Cod articol: 709501 280
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
918 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 280 mm
Deschidere pentru ţevi 10 mm - 70 mm
Deschidere pentru ţevi 2/5 – 2.3/4 inch
Deschidere a 90 mm
Falcă superioară prismatic
Model de Formă U - prismatică
Suport Suport în trei puncte
Material cleşte Oţel de arc
Material falcă Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă nichelat
Tip produs Cleşte de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 709501 280
EAN / GTIN 4062406241070
Număr producător 709501 280
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere în formă de U, însă fălcile superioare sunt îndoite în formă prismatică; astfel se asigură un suport în trei puncte la strângerea materialului de tip ţeavă. Corp robust din oţel pentru arcuri. Cleşte nichelat în totalitate.

Aplicaţie:

Pentru strângerea centrică la sudarea ţevilor sau barelor rotunde.

Material:

Fălci de prindere din oţel crom-vanadiu.

Piese de schimb:

Arc de schimb Cod 708301 Ref. 10.