{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma fălcilor/gura | plat | |
| Poziția fălcilor/gurii | Cotit | |
| Lungimea totală L | 250 mm | |
| Deschidere max. a | 45 mm | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 45 mm | |
| Material bac/ gură | oţel crom-vanadiu | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Nuanță, argintiu | Gri argintiu | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Partea descrisă | Griff | |
| Tip clește | Cleşte de ajustare | |
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Unitate de măsură anvergură | metric | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | Da | |
| Culoarea | negru; argintiu | |
| Execuție | coadă din 2 componente | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Clește de prindere/ clește de blocare / clește cu blocare | |
| Caracteristici | nichelat | |
| Suprafaţă | nichelat | |
| Procesul de fabricație | Forjat în matriţă | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 708700 250 | |
| Număr producător | 708700 250 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |