Clește automat de prindere, cu autoreglare, Lungimea totală: 160mm

Cod articol: 708251 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
349 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea fălcilor 24 mm
Deschidere 32 mm
Tip produs Cleşte de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 708251 160
EAN / GTIN 4062406124694
Număr producător 708251 160
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Reglare automată la orice deschidere, astfel este posibilă manevrarea practică cu o singură mână. O singură reglare a forţei de strângere garantează presiune de strângere constantă pe întreaga rază de prindere.
Formă ovală a fălcilor de prindere dinţate.

Aplicaţie:

Pentru strângerea rapidă şi eficientă a materialului profilat şi plat. Presiune de strângere până la 10.000 N.

Piese de schimb:

Arc de schimb Cod 708301 Ref. 5CJ şi 8,5CJ.