Cleşte de prindere universal cu bac prismatic, Lungimea totală: 175mm

Cod articol: 708205 175
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.094 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 175 mm
Lungimea fălcilor 30 mm
Deschidere 30 mm
Tip produs Cleşte de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 708205 175
EAN / GTIN 4045197960023
Număr producător 708205 175
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere dinţate şi corp de cleşte puternic din oţel pentru arcuri. Deschiderea de prindere şi presiunea de strângere sunt reglabile prin şurubul cu cap striat. Cleşte nichelat în totalitate.
Falcă superioară dreaptă şi falcă inferioară cu prismă.

Aplicaţie:

Pentru strângerea materialului profilat şi plat. Presiune de strângere până la 10.000 N.

Material:

Fălci de prindere din oţel crom-vanadiu, forjate în matriţă.

Piese de schimb:

Arc de schimb Cod 708301 Ref. 7, 10 şi 12.
Arc de schimb Cod 708301 Ref. 7.