Universaltång med prismaback 175 mm

Art-nr: 708205 175
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 291 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 175 mm
käftlängd 30 mm
spännvidd 30 mm
Produktslag Griptång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 708205 175
EAN/GTIN 4045197960023

Benämning

Utförande:

Räfflade käftar och kraftig tångkropp av fjäderstål. Gripvidd och spännkraft inställbara med ratt. Tången är helt förnicklad.
Övre käften rak, nedre med prisma.

Användningsdata:

För fastspänning av profiler och platt material. Spännkraft upp till 10 000 N.

Material:

Käftar av kromvanadinstål, sänksmidda.

Reservdel:

Reservfjäder nr 708301 storlek 7, 10 och 12.
Reservfjäder nr 708301 storlek 7.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar