Balustradă de protecție telescopică FlexxGuard 1200-1800 mm

Cod articol.: 70630
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Geländer

Identificare și clasificare

Cod articol 70630
EAN / GTIN 4031405706309
Număr producător 070630
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Reglare flexibilă a lungimii
  • Gara de schelă cu autoînchidere pentru o conexiune sigură
  • Cadru din tuburi rotunde sudate pentru stabilitate maximă
  • Grilă de protecție cu șină de genunchi integrată
.

Caracteristică:

  • Design: Mobil
  • Lățime: 630 mm
  • Diametru: 600 mm
  • Culoare: RAL 2021
  • Railă: Telescopic
  • Înălțime șină: 1095 mm
  • Lungime retrasă: 1200 mm
  • Material: Aluminiu acoperit
  • Este necesară asamblarea: Se asamblează cu scule
  • Distribuție de reglare: 1800 mm
.