Cleşte pentru instalatori fosfatat, cu manşoane de prindere 300 mm

Cod articol: 706145 300
La cerere
În stoc
884 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 300 mm
Deschidere pentru hexagon 48 mm
Deschidere pentru ţevi 2 inch
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 706145 300
EAN / GTIN 4062406121051

Descriere

Execuţie:

Articulaţie introdusă (= ghidaj dublu) şi protecţie de prindere împotriva rănirii prin strivire. Călit prin inducţie. Fălci de prindere crestate, dinţate, cu autofixare pe ţevi şi piuliţe. Reglare în mai multe trepte.
Cleşte fosfatat negru. Cap lustruit. Mânere cu manşoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă.