Vízpumpafogó, foszfátozott,markolat bevonattal 300 mm

Cikkszám: 706145 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
887 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 300 mm
Hatszög befogási tartomány 48 mm
Befogható tartomány csőnél 2 coll
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 706145 300
EAN / GTIN 4062406121051

Leírás

Kivitel:

Áttűzött csukló (= kettős megvezetés) és becsípődés-védelem sérülések megelőzésére. Induktívan edzett. Kimélyített, fogazott szorítópofák, csöveken és anyákon önzáró. Többlépcsős beállítás.
Feketére foszfátozott fogó. Polírozott fej. Többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.