Cleşte cu fălci rotunde plate, drept Izolat VDE, cu inel de siguranţă, Lungimea totală: 200mm

Cod articol.: 706030 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clește Cleşte cu fălci rotunde late
Material Oţel electric crom-vanadiu
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Lungimea totală L 200 mm
Lungimea fălcilor/gurii 70 mm
Suprafaţă cromat; polizat
Cu arc deschidere da
Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea galben; roşu
Forma fălcilor/gura ascuţită; plat; rotund
Formă vârf Ascuţit
Poziție vârf dreaptă
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat
Caracteristici Izolate complet
Procesul de fabricație Forjat în matriţă
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 706030 200
EAN / GTIN 4003773081449
Număr producător 26 16 200 T
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Cleşti cu inel de siguranţă pentru montarea unei protecţii împotriva căderii. Inelul de siguranţă este sudat cu manşonul de prindere şi poate fi solicitat dinamic până la o înălţime de cădere de 3 m.
Izolat conform DIN EN 60900 / VDE 06082-201 pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.

Aplicaţie:

Pentru utilizarea la construcţii de clădiri, construcţii civile, întreţinerea clădirilor, căţărări industriale, acoperirea caselor, construcţia de spaţii expoziţionale etc.

Material:

Oţel electric crom-vanadiu, forjat în matriţă.

Notă:

Alte modele şi mărimi sunt disponibile la cerere.