{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Vérifié jusqu’à | 1 000 V | |
| Teinte, Rouge | Rouge de sécurité | |
| Teinte, Jaune | Jaune de sécurité | |
| Pièce décrite | Griff; Griff | |
| Référence fabricant | Flachrundzange gerade VDE-isoliert, mit Sicherungsöse | |
| Label de qualité et de contrôle | VDE | |
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Type de pince | Pinces à becs demi-ronds | |
| Couleur | Jaune; Rouge | |
| Forme mors/mâchoire | forme plate-ronde | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Longueur mors/mâchoire | 73 mm | |
| Mâchoire/mors larges | 18 mm | |
| Exécution des mors/mâchoires | aspect lisse | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Forme pointe | forme pointue | |
| Position pointe | forme droite | |
| Pour | fil (dur); fil (souple) | |
| Diamètre max., fil (souple) | 3,2 mm | |
| Diamètre max., fil (dur) | 2,2 mm | |
| Taillants biseautés | chanfrein C | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Longueur lames, fonction de coupe | 73 mm | |
| Exécution | manche bimatière | |
| Matériau, poignée | plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince à becs plats/Pince à becs ronds | |
| Caractéristiques | fonction de coupe; isolation complète | |
| Matériau | acier électrique au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Norme | DIN EN IEC 60900; DIN ISO 5745 | |
| Longueur totale L | 200 mm | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 706030 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773081449 | |
| Réf. fabricant | 26 16 200 T | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |