Cleşte pentru instalatori Cobra® QuickSet fosfatat cu reglare rapidă, Lungimea totală: 300mm

Cod articol.: 705850 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
413 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel electric crom-vanadiu
Lungimea totală L 300 mm
Deschidere max. a 60 mm
Număr de opritoare cu reglare fină 25
Caracteristici Protecţie prindere; Autofixare
Execuția obrajilor/gurii Crestat; Dințat
Suprafaţă Fosfatat; polizat
Standard DIN ISO 8976
Serie Cobra QuickSet
Culoarea negru
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Unitate de măsură anvergură imperial; metric
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Grilă cu opțiune de ajustare fină da
Deschidere max. 2 3/4 inch
Material, mâner plastic acoperit
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru pompa de apă
Procesul de fabricație Forjat în matriţă
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 705850 300
EAN / GTIN 4003773078524
Număr producător 87 21 300
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Articulaţie introdusă (= ghidaj dublu) cu protecţie de prindere împotriva rănirii prin strivire. Fălci de prindere crestate, dinţate şi cu autofixare.
Clește negru fosfatat, cap lustruit.
Reglare rapidă suplimentară în funcţie de piesa prinsă chiar şi fără apăsarea butonului.
Mânere îmbrăcate în plastic.
Cu posibilitate de ajustare fină cu opritor, prin apăsarea pe un buton cu arc.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Oţel electric crom-vanadiu, forjat în matriţă.

Accesorii opţionale:

Fălci de protecție Nr. 705805 dimensiune. 180-300.