Vízpumpafogó Cobra® QuickSet, foszfátozott gyorsállítással 300 mm

Cikkszám: 705850 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
346 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Cobra QuickSet
Teljes hossz 300 mm
Felület feketére foszfátozott, fej polírozott
Hatszög befogási tartomány 60 mm
Befogható tartomány csőnél 2.3/4 coll
Fogazott finombeállítás száma 25
Szabvány DIN ISO 8976
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Króm-vanádium acél
szikramentes nem
Gyorsállítás igen
Automatikus szorítás igen
Becsípődés-védelem igen
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 705850 300
EAN / GTIN 4003773078524
Gyártó száma 87 21 300

Leírás

Kivitel:

Áttűzött csukló (= kettős megvezetés) becsípődés-védelemmel sérülések megelőzésére. Kimélyített, fogazott szorítópofák, önzáró.
Feketére foszfátozott fogó, polírozott fej.
Műanyaggal bevont markolat.
Ezen felül gyorsan beállítható a munkadarabra a nyomógomb megnyomása nélkül is.
Fogazott finombeállítási lehetőséggel egy rugózó gomb megnyomásával.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt.

Opcionális tartozék:

Kímélő pofák 705805 sz. 180-300 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok