Disc de hârtie 3M™ Hookit™ 236U, P500 C-weight, 6 in x NH, Die 600Z, 50/Pac, 250 ea/Case

Cod articol.: 7000119618
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 250 bucăți
  • Pași de comandă: 250 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 50 buc.
Formă rotund
Diametru 152,4 mm
Disc purtător hârtie
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport Scai
Suport de material abraziv Hârtie
Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf 6
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Denumirea producătorului 3M™ Hookit™ Paper Disc 236U; 3M™ Hookit™ Papier D/F-Scheibe 236U
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Recomandat pentru material aluminiu; lemn; Materiale plastice
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Cu aspirare praf

Identificare și clasificare

Cod articol 7000119618
EAN / GTIN 00051141555362
Număr producător 7000119618
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Discul nostru 3M™ Hookit™ Paper D/F Disc 236U a fost dezvoltat pentru utilizarea cu un șlefuitor orbital aleatoriu. Suportul puternic din hârtie C este rezistent la rupere și rezistă la uzura marginilor în timpul șlefuirii agresive. Discul este lipit cu rășină pentru rezistență la căldură, ceea ce crește și mai mult durabilitatea și tăierea. Aceste discuri au, de asemenea, un strat deschis și un strat rezistent la sarcină pentru a îmbunătăți gestionarea prafului și rata de tăiere. Pentru o extracție maximă a prafului, utilizați acest disc cu un tampon de disc 3M™ Hookit™ D/F și o șlefuitoare orbitală aleatorie 3M™ cu aspirator (ambele vândute separat). Discurile de hârtie abrazivă se taie mai bine și durează mai mult atunci când praful nu contaminează suprafața de tăiere abrazivă. Sistemul de gestionare a prafului cu 6 găuri utilizează o serie de găuri uniform distanțate în abraziv care sunt aliniate cu găurile din blocul discului. Aspirația prin intermediul unui sistem de aspirare este trasă prin orificii pentru a colecta praful din aer și de pe piesa de prelucrat, asigurând condiții de lucru mai bune, performanța discului și productivitatea generală. Am dat acestui disc un strat rezistent la încărcare care permite discului să continue să taie chiar și atunci când șlefuiește lemn de esență moale, vopsea și alte materiale care, în caz contrar, ar bloca suprafața discului și ar împiedica capacitatea de șlefuire. Încărcarea este redusă și mai mult prin acoperirea deschisă, ceea ce înseamnă că granulele abrazive sunt ușor distanțate, permițând prafului să iasă, în loc să obstrucționeze muchia de tăiere a granulelor. Acest lucru optimizează rata de tăiere și durata de viață a discurilor. Discurile de șlefuit sunt disponibile în diferite forme pentru a se potrivi cu diferite scule electrice și discuri. Un disc 3M™ Hookit™ poate fi atașat convenabil și ferm la un disc de rezervă cu cârlig și buclă (vândut separat) pe un șlefuitor orbital aleatoriu. Discurile 3M™ Hookit™ se schimbă rapid și ușor de la un tip la altul și pot fi reutilizate la nesfârșit pe durata lungă de viață a discurilor (în timp ce discurile cu suport adeziv sunt de obicei aruncate după o utilizare, deoarece suportul adeziv nu se va lipi a doua oară). Am optat pentru un abraziv din oxid de aluminiu care este popular printre experții din industrie datorită vitezei sale

Avantaj:

  • Mineralul din alumină de înaltă calitate este durabil, taie rapid și funcționează bine pe multe suprafețe
  • Baza puternică de hârtie cu greutate C susține șlefuirea agresivă și oferă o durabilitate suplimentară în comparație cu substraturile de hârtie mai ușoare
  • Construcția deschisă a vopselei și acoperirea rezistentă la sarcină împiedică încărcarea prematură a suprafeței discului pentru a maximiza Cut și a prelungi durata de viață a abraziunii
  • Discurile 3M™ Hookit™ sunt ușor de înlocuit și de reutilizat, maximizând performanța de măcinare pe durata de viață a discului
  • Discurile 3M™ Hookit™ oferă atașare fiabilă și sunt ușor de schimbat și reutilizat, maximizând performanța de măcinare pe toată durata de viață a discului

Recomandare:

  • Pentru aplicații de măcinare foarte productive
  • Pentru aplicații generale pe vopsele, grund, lemn, metal, plastic și materiale compozite – inclusiv fibră de sticlă