3M™ Hookit™ disco de papel 236U, P500 C-weight, 6 in x NH, Die 600Z, 50/Pac, 250 ea/Case

Número de artículo: 7000119618
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 250 unidades
  • Pasos del pedido: 250 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Contenido 50 ud.
Forma Forma redonda
Diámetro 152,4 mm
Plato portante papel
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Soporte del abrasivo Papel
Número taladros de aspiración, Con aspiración de polvo 6
Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo Perforación redonda
Denominación del fabricante 3M™ Hookit™ Paper Disc 236U; 3M™ Hookit™ Papier D/F-Scheibe 236U
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Para material aluminio; madera; Plásticos
Grupo de material MultiMaterial
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Con aspiración de polvo

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000119618
EAN / GTIN 00051141555362
Número del fabricante 7000119618
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El disco de papel 3M™ Hookit™ 236U es excelente para aplicaciones de lijado de alta producción, así como para aplicaciones de propósito general en pintura, imprimación, madera, metal, plástico y composites, incluida la fibra de vidrio. Nuestros discos 236U ofrecen un corte contundente y una larga vida útil en un disco de alúmina de primera calidad con un borde duradero y un cómodo enganche hookit. El soporte de papel de peso C resistente permite realizar un lijado agresivo y proporciona una durabilidad adicional en comparación con los soportes de papel de peso más ligero. Una construcción de recubrimiento abierto y el recubrimiento resistente al embozo impiden la carga prematura de la superficie del disco, lo que maximiza el corte y aumenta la vida útil del abrasivo. Los discos Hookit™ son fáciles de cambiar y reutilizar, lo que permite aprovecharlos al máximo para lijar durante toda su vida útil. El enganche Hookit™ proporciona una sujeción fiable.

Ventaja:

  • Presenta un mineral de óxido de aluminio de primera calidad que es duradero, corta rápido y tiene un buen rendimiento sobre muchas superficies.
  • Un soporte de papel de peso C resistente permite realizar un lijado agresivo y proporciona una durabilidad adicional en comparación con los soportes de papel de peso más ligero
  • La construcción de recubrimiento abierto y el recubrimiento resistente al embozo impiden la carga prematura de la superficie del disco, lo que maximiza el corte y aumenta la vida útil del abrasivo.
  • Los discos 3M™ Hookit™ son fáciles de cambiar y reutilizar, lo que permite aprovecharlos al máximo para lijar durante toda su vida útil
  • La característica enganchar y girar proporciona un acoplamiento fiable

Recomendación:

  • Para aplicaciones de lijado de alta producción
  • Para aplicaciones de propósito general en pintura, imprimación, madera, metal, plástico y composites, incluida la fibra de vidrio