3M™ Stikit™ Rolă disc de hârtie 236U, P180 C-weight, 6 in x NH, Die 600Z

Cod articol.: 7000119555
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 4 buc.
  • Pași de comandă: 4 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Nuanță, bej Galben nisip
Serie 3M™ Stikit™ 236U
Denumirea producătorului Die 600Z; Stikit™ Papierscheibenrolle 236U
Ambalaj neambalate individual
Formular de descriere rotund
Diametru 152 mm
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport Scai
Diametrul găurii H 0 mm
Grad de fineţe fin
Suport de material abraziv Hârtie
Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf 0
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Fără găurire
Culoarea bej
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Dimensiunea boabelor (plasă) 180 mesh
Suprafaţă de şlefuit unilateral
Recomandat pentru material lemn; Materiale plastice; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Cu aspirare praf

Identificare și clasificare

Cod articol 7000119555
EAN / GTIN 00051141555645
Număr producător 7000119555
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Împrăștierea deschisă și acoperirea specială ajută la prevenirea înfundării și asigură rate maxime de îndepărtare și o durată de viață mai lungă a discului. Rola de discuri de hârtie 3M™ Stikit™ 236U poate fi utilizată pentru șlefuirea și finisarea multor suprafețe diferite, cum ar fi vopsea, mastic, lemn moale, metal, plastic, materiale compozite dure și moi și fibră de sticlă. Discurile noastre 3M™ Stikit™ sunt potrivite pentru o gamă largă de cerințe de șlefuire și finisare. Aceste produse abrazive de înaltă calitate, acoperite, sunt gata pentru utilizare imediată datorită acoperirii cu un adeziv sensibil la presiune pe suport. Acest lucru le permite să fie presate cu ușurință pe tamponul suport și îndepărtate curat, lăsând o suprafață curată pentru următorul disc. Discul Stikit™ trebuie utilizat împreună cu tamponul nostru de suport 3M™ Stikit™ (numit și disc de șlefuit și vândut separat) atașat la o șlefuitoare cu disc, șlefuitoare orbitală aleatorie sau șlefuitoare cu disc staționară. Oxidul de aluminiu este alegerea preferată a utilizatorilor profesioniști din industrie datorită ratei ridicate de îndepărtare și duratei lungi de viață. Acest mineral este un abraziv robust și durabil. Formează vârfuri și muchii care se desprind în timpul șlefuirii, expunând muchii de tăiere proaspete. Ca urmare, rămâne ascuțit mai mult timp decât abrazivele convenționale. Discul este adesea utilizat pentru îndepărtarea materialului, rectificare și finisare datorită ratei ridicate de îndepărtare, durității și rezistenței sale. Oxidul de aluminiu este potrivit pentru o gamă largă de materiale atât în prelucrarea lemnului, cât și în prelucrarea metalelor, inclusiv aliaje feroase. Învelișul antipraf al discurilor de hârtie 3M™ Stikit™ permite discului să șlefuiască mai mult timp lemn de esență moale, lacuri și alte materiale care, altfel, ar bloca discul și ar afecta capacitatea de șlefuire. Un model de granulație deschis oferă mai mult spațiu între granulele abrazive, permițând prafului să iasă prin goluri în loc să înfundă muchia de tăiere a granulelor. Acest lucru crește semnificativ durata de viață și maximizează rata de îndepărtare.

Avantaj:

  • Suport autoadeziv pentru aplicare rapidă și îndepărtare ușoară
  • Role de disc practice pentru a evita necesitatea de a scoate hârtia de protecție de pe discurile individuale
  • Baza solidă de hârtie C oferă mai multă durabilitate în comparație cu bazele de hârtie mai ușoare
  • Mineralul din alumină este durabil, foarte abraziv și puternic pe numeroase suprafețe
  • Împrăștierea deschisă ajută la prevenirea înfundării premature a suprafeței discului, asigurând astfel rate maxime de îndepărtare și o durată de viață mai lungă a boabelor abrazive