3M™ Bandă de îmbinare volantă repulpabilă 906B, albă, 38 mm x 50 m, 0,08 mm

Cod articol: 7000116491
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000116491
EAN / GTIN 05010027523081
Număr producător 7000116491

Descriere

Execuţie:

Adeziv puternic cu rezistență mare la forfecare pentru lipirea continuă și lipirea de miezul rolei
100% repulpabil - elimină separarea deșeurilor de îmbinare: îndeplinește sau depășește TAPPI UM-213, Procedura A
Îndeplinește cerințele reglementărilor privind aditivii alimentari indirecți, astfel cum sunt descrise în 21 CFR 176.170 și 21 CFR 176.180.
Rezistență termică excelentă până la 204 °C

Descriere:

Un standard industrial pentru îmbinarea continuă Banda de îmbinare 3M™ 906B pentru schimbarea rolei de îmbinare în zbor este dispersabilă în apă și a fost mult timp un standard industrial datorită aderenței sale inițiale ridicate și rezistenței excelente la forfecare. Banda noastră albastră cu grosimea de 3 milimetri (0,075 mm) este alcătuită dintr-o țesătură ușoară, acoperită pe ambele fețe cu un adeziv puternic, repulpabil, cu rezistență mare la forfecare și o hârtie protectoare care este, de asemenea, repulpabilă și ușor de îndepărtat. Bandă adezivă cu rezistență excelentă la căldură până la 204 °C. Aplicații recomandate: - Schimbare rapidă a rolei pe o mașină de vopsit în afara liniei - Bandă de îmbinare pe o mașină automată de îmbinare Previne contaminarea polizorului de tigaie cu material de îmbinare nerespingtibil Datorită materialului dispersabil în apă, nu mai este necesară separarea deșeurilor de îmbinări. Banda este dispersabilă în apă, ceea ce înseamnă că este solubilă în apă, și previne contaminarea deșeurilor de hârtie cu materiale nerepulpabile. Acesta îndeplinește sau depășește TAPPI UM-213, Procedura A, contribuind la reducerea costurilor cu forța de muncă și la creșterea valorii deșeurilor de hârtie. Toate componentele adezivului și ale suportului îndeplinesc cerințele Regulamentului privind aditivii alimentari indirecți, astfel cum este descris în 21 CFR 176.170 și 21 CFR 176.180. Această bandă nu este recomandată pentru schimbări de role finite sau în cazul în care pot apărea sângerări. Presele în funcțiune înseamnă clienți mulțumiți De zeci de ani, produsele 3M au fost folosite în fabricile de hârtie și în tipografii, contribuind la îmbunătățirea calității produselor și a eficienței muncii. De la îmbinarea continuă a benzilor de hârtie până la montarea plăcilor și ambalarea produsului finit, vă puteți baza pe soluțiile și serviciile 3M.

Caracteristică:

Adeziv puternic cu rezistență mare la forfecare pentru lipire continuă și lipire pe miezul rolei// Adeziv puternic cu rezistență mare la forfecare pentru lipire continuă și lipire pe miezul rolei
100% repulpabil - separarea deșeurilor de îmbinare este eliminată: îndeplinește sau depășește TAPPI UM-213, Procedura A// 100% repulpabil - separarea deșeurilor de îmbinare este eliminată: îndeplinește sau depășește TAPPI UM-213, Procedura A
Îndeplinește cerințele reglementărilor privind aditivii alimentari indirecți, astfel cum sunt descrise în 21 CFR 176.170 și 21 CFR 176.180// Îndeplinește cerințele reglementărilor privind aditivii alimentari indirecți, astfel cum sunt descrise în 21 CFR 176.170 și 21 CFR 176.180
Rezistență termică excelentă până la 204 °C// Rezistență termică excelentă până la 204 °C

Notă:

Use for flying splices at the off-machine coater (OMC) in paper mills