3M™ Bandă de spumă uretanică cu strat dublu de acoperire 4026, albă, 1200 mm x 33 m, 1,6 mm

Cod articol.: 7000116040
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 4026
Denumirea producătorului Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026
Culoarea alb
Număr de benzi adezive 1 buc.
Material capac sistem separator Hârtie adezivă siliconizată
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Spumă PE
Adeziv Acrilat
Rezistența la tracțiune 275 N/mm
Rezistență la temperatură max. 105 grad
Cu căptuşeală da
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Przyklejanie
Caracteristici Cu amortizare a vibraţiilor
Lungime L 33 m
Lăţime B 1.200 mm
Concentrație S 1,6 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000116040
EAN / GTIN 53134375406883
Număr producător 7000116040
L-Număr L01310 1367
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda de spumă uretanică dublu adezivă 3M™ 4026 este o bandă de spumă uretanică cu o grosime de 1,6 mm (densitate de 290 kg/m³) cu adeziv acrilic. Banda noastră dublu adezivă din spumă uretanică cu celule deschise, cu hârtie de protecție, aderă la diferite suprafețe și este ușor de aplicat. Pentru fixarea în interior. Benzile 3M din spumă uretanică cu două fețe sunt benzi adaptabile din spumă care oferă rezistență la temperaturi ridicate, un sistem adeziv acrilic și o rezistență ridicată la forfecare.

Avantaj:

  • Rezistență ridicată la forfecare pe metale și materiale plastice cu energie ridicată la suprafață
  • Spumă durabilă pentru fixarea în interior
  • Culoarea albă oferă un aspect curat
  • Ideal pentru lipire, fixare și montare
  • Spuma amortizează și previne vibrațiile
  • Structura celulară deschisă susține răcirea componentelor
  • Potrivit pentru PVC moale
  • Amortizarea vibrațiilor
  • Capacități avansate de proiectare
  • Reducerea post-procesării
  • Conexiuni rapide și ușoare
  • Reduceți costurile de producție

Recomandare:

  • Pentru utilizare în interior
  • Pentru montarea semnalizatoarelor și a plăcuțelor de identificare
  • Pentru lipirea panourilor acustice de pereți
  • Pentru atașarea dozatoarelor și a odorizatoarelor de aer
  • Pentru montarea conductelor de cablu pe pereți
  • Pentru atașarea suporturilor la pereți
  • Pentru atașarea protecțiilor de margine