Costum de protecție 3M™ 4530

Cod articol.: 7000109013
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 buc.
  • Pași de comandă: 20 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, albastru Albastru deschis
Serie 4530
Denumirea producătorului 3M™ Schutzanzug 4530
Culoarea albastru; alb
Componentele ţesăturii Polipropilenă
Densitatea ţesăturii 54 g/m2
Tipul de aplicare protecţie contra substanţelor chimice
Clasa de protecție chimică TIP 5 - Particule solide EN13982-1; TIP 6 - Protecţie limitată împotriva substanţelor chimice lichide EN 13034
Mărimi internaţionale XL
Tip produs Costum de protecţie
Reutilizare De unică folosinţă
Sex Unisex
Închidere Fermoar
Caracteristici Glugă; antistatic; permite pielii să respire
Standard EN 1073-2; EN 13982-1; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 7000109013
EAN / GTIN 04046719814459
Număr producător 7000109013
L-Număr L01110 850
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Costumul de protecție 3M™ 4530 este potrivit pentru protecția împotriva murdăriei, stropirii și prafului dăunător, precum și împotriva particulelor contaminate radioactive. Acesta îndeplinește cerințele unei serii de standarde pentru îmbrăcămintea de protecție chimică, inclusiv protecția antistatică EN 1149, protecția EN 1073-2 împotriva particulelor contaminate radioactive, EN ISO 13688, EN 13034 tip 6 împotriva stropirii cu lichide și EN ISO 13982-1 tip 5 împotriva particulelor în suspensie. Puteți vedea acest lucru prin triunghiul alb pe costumul albastru, care constă din același SMMS de 54 g / m² ca și restul. Acest costum de protecție are un tratament unic, special al materialului (numai material, nu componente), prin urmare limitează propagarea flăcării în conformitate cu indicele ISO 14116 1. Acest lucru permite ca costumul de protecție de unică folosință să fie utilizat cu un articol de îmbrăcăminte în conformitate cu Index 2/3 pentru o mai bună protecție împotriva stropirii cu lichide chimice și a prafului periculos. În plus, durata de viață a îmbrăcămintei reutilizabile este prelungită deoarece trebuie spălată mai rar. Costumul de protecție 3M 4530 este extrem de respirabil și moale, dar robust și puternic, la o greutate de 54 g/m². Acesta constă din SMMS, adică un strat de țesătură spunbonded în interior și în exterior, precum și două straturi de țesătură fuzibilă între ele. Spunbondul oferă rezistență și protecție împotriva stropirii, în timp ce straturile fuzibile formează o plasă multistrat de microfibre care filtrează particulele uscate. Materialul moale, respirabil și foarte ușor, nețesut, facilitează disiparea căldurii corporale și a umezelii. Acest lucru înseamnă un confort sporit și o productivitate crescută la locul de muncă.

Avantaj:

  • Barieră excelentă împotriva particulelor uscate și a anumitor stropi de lichid chimic restricționat (ce tip 5/6)
  • SMS-uri multi-strat moi și puternice (54 g/m²) pentru utilizare intensă
  • Este fabricat din material nețesut cu respirabilitate ridicată (SMMS) și disipează căldura și umiditatea corpului pentru a reduce stresul termic
  • Material special de protecție împotriva propagării flăcării pentru articole de îmbrăcăminte conform indicelui 2/3
  • Acoperirea antistatică EN 1149-5 reduce descărcările statice și riscul de scântei
  • EN 1073-2 protecție împotriva particulelor radioactive, contaminate
  • glugă din 3 piese, fermoar și clapă cu 2 căi, cu spate elastic și zona gleznei pentru a reduce riscul de piele expusă