Kit de igienă 3M™ PELTOR™, pentru căști cu atenuare ridicată, HY73

Cod articol.: 7000107775
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăți
  • Pași de comandă: 20 bucăți
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Nuanță, verde Verde măsliniu
Nuanță, negru Negru intens
partea descrisă, Negru intens Schaumstoff-Ohrpolster
partea descrisă, Verde măsliniu Kunstleder-Ohrmuscheln
Serie PELTOR™
Denumirea producătorului 3M™ PELTOR™ Hygiene-Kit
Culoarea verde; negru
Tip produs Căşti de protecţie auditivă
Reutilizare De folosinţă multiplă

Identificare și clasificare

Cod articol 7000107775
EAN / GTIN 07318640000339
Număr producător 7000107775
L-Număr L01130 100334
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Mențineți nivelul de protecție, confort și igienă al căștilor de protecție auditivă 3M™ Peltor ™ cu kiturile de igienă 3M™ Peltor ™. 3M recomandă înlocuirea pernițelor pentru urechi și a pernițelor din spumă la fiecare 6 luni sau înainte, dacă sunt deteriorate. Sunt disponibile diverse kituri pentru multe seturi de căști 3M™ Peltor ™ diferite.

Avantaj:

  • Mențineți nivelul de protecție, confort și igienă al căștilor de protecție auditivă 3M™ Peltor ™
  • Prelungește durata de viață a căștilor
  • Nu purtați dopuri pentru urechi incomode
  • Pentru utilizare cu anumite căști de protecție auditivă 3M™ Peltor ™