Disc lamelar 3M™ Cubitron™ II 967A, 178 mm, 60+, conic, PN65061

Cod articol.: 7000104366
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului 3M™ Cubitron™ II Fächerscheibe 967A

Identificare și clasificare

Cod articol 7000104366
EAN / GTIN 05902658072635
Număr producător 7000104366
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați discul cu clapetă 3M™ Cubitron™ II 967A pentru o îndepărtare mai mare a materialului și un design flexibil al clapetei care permite șlefuirea și amestecarea într-un singur pas. Discurile noastre cu clapete conțin granule abrazive 3M turnate cu precizie, care permit o îndepărtare excepțional de mare a materialului cu o presiune de contact mai mică. Acest grăunte abraziv formează puncte triunghiulare care taie metalul în loc să îl străpungă sau să îl „plouă”, cum se întâmplă cu abrazivii convenționali. Aceste puncte se desprind și se ascut continuu, permițând o tăiere extrem de rapidă. Acest lucru permite utilizatorului să efectueze sarcini precum șlefuirea rosturilor de sudură și a marginilor, îndepărtarea ruginii și amestecarea și debavurarea cu mai puțin efort. Datorită ajutorului de șlefuire activat termic integrat pe disc, discul de șlefuire este ideal pentru toate tipurile de metal. Acest ajutor asigură o șlefuire mai rece pe oțel inoxidabil și metale sensibile la căldură, cum ar fi aliajele de nichel sau titan, reduce pătarea și oxidarea metalului și, de asemenea, reduce probabilitatea apariției fisurilor de tensiune induse de căldură. Un suport din vâscoză Y grea cu design unic permite o uzură controlată și uniformă, fără opacizare sau netezire prematură. Acest lucru permite utilizatorilor să producă mai mult cu un singur disc. Discurile lamelare sunt discuri abrazive tridimensionale formate din lamelare suprapuse, acoperite cu material abraziv și ranforsate cu fibre, care pornesc în evantai de la un butuc central. Pe măsură ce straturile lamelare suprapuse se uzează, lamele cu mineral abraziv proaspăt sunt expuse continuu. Acest lucru permite o șlefuire rapidă și uniformă, iar căptușeala lamelor produce o calitate omogenă a suprafeței. În condiții normale, discurile noastre cu lamelă produc un finisaj cu o treaptă mai fin decât finisajul unui disc din fibră de aceeași calitate. Designul lor suprapus permite aplicarea unei cantități mai mari de material abraziv pe suprafața tăiată, ceea ce le face mult superioare discurilor abrazive tipice. Din acest motiv, discurile noastre permit o creștere semnificativă a productivității în procesele de șlefuire. Acestea îndeplinesc două sarcini într-o singură etapă, șlefuirea și finisarea, și, prin urmare, pot înlocui discurile abrazive lipite și discurile din fibre. Acestea reprezintă o soluție utilă de economisire a timpului și a costurilor pentru o gamă largă de aplicații, în special atunci când calitatea suprafeței și rezistența la tăiere sunt importante. Discurile noastre cu clapetă sunt concepute pentru polizoarele unghiulare.

Avantaj:

  • Conceput pentru măcinarea mai rapidă a granulelor abrazive formate cu precizie cu 3M pentru o durată de viață mai lungă
  • Temperatura scăzută de măcinare reduce oxidarea tarnilor și a metalelor, precum și fisurile de stres induse de căldură.
  • Discurile de măcinare a ventilatorului pot măcina și amesteca într-un singur pas, astfel încât să poată înlocui adesea roțile de fibră și de degroșare.
  • Baza de viscoză Y de mare capacitate se caracterizează prin uzură controlată, uniformă și, prin urmare, permite utilizarea completă în aplicații cu presiune de contact medie până la ridicată.
  • Sistemul integrat de măcinare reduce temperatura de măcinare a aliajelor sensibile la căldură și prelungește astfel durata de viață.

Recomandare:

  • Construcția aparatului
  • Construcția containerelor
  • Prelucrarea oțelului inoxidabil
  • Construcție balustradă
  • Mentenanţă