{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | HSR-3000 | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Warmschrumpfschläuche HSR-3000; Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Politică / etichetare | Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice | |
| Culoarea | Transparent | |
| Temperatura minimă de utilizare | -55 °C | |
| Temperatura maximă de funcționare | 135 °C | |
| Recomandat pentru domeniu de utilizare | Etanşare; montaj | |
| Proprietăți sigiliu | Elasticitate permanentă; Rezistent la uzură prin îmbătrânire; rezistent la substanţe chimice | |
| Tip produs | Bandă de etanşare | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 7000099173 | |
| EAN / GTIN | 08712403551707 | |
| Număr producător | 7000099173 | |
| L-Număr | L01310 1189 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |