Bandă de spumă de polietilenă cu strat dublu de acoperire 3M™ 9508W, albă, 19 mm x 66 m, 0,8 mm

Cod articol: 7000096248
  • Cantitatea minimă de comandă 16 bucăţi
  • Pași de comandă: 16 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000096248
EAN / GTIN 08021684551895
Număr producător 7000096248

Descriere

Execuţie:

Absoarbe forțele
Conexiuni puternice și durabile
Funcție excelentă de etanșare
Rezistență ridicată la temperatură, intemperii, UV și solvenți
Amortizarea vibrațiilor

Descriere:

Bandă adezivă din spumă PE cu două fețe, formată dintr-o spumă de polietilenă cu celule închise cu adeziv acrilat. Este ideal pentru fixarea sau montarea permanentă a componentelor interioare și exterioare, cum ar fi console, cârlige, panouri, oglinzi, rame, muluri, embleme, ornamente, exponate, piese decorative etc.

Caracteristică:

Bandă adezivă cu grosime de 0,8 mm, dublu adezivă, din spumă de polietilenă cu celule închise, de culoare albă, cu adeziv acrilic// Absoarbe forțele
Legături puternice și durabile// Asamblează și conectează o gamă largă de materiale
Funcție excelentă de etanșare// Poate fi utilizat pentru montarea afișajelor (POS), a insignelor ușoare, a plăcuțelor de identificare și a altor aplicații
Temperatură ridicată, rezistență la intemperii, UV și solvenți
Posibilități avansate de proiectare
Reducerea retușurilor
Conexiuni rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție
Ideal pentru lipirea rentabilă a materialelor

Notă:

Pentru utilizare în interior și exterior
Pentru lipirea diferitelor materiale, cum ar fi metale, suprafețe vopsite, lemn lăcuit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice.