Execuţie:
Absoarbe forțele
Conexiuni puternice și durabile
Funcție excelentă de etanșare
Rezistență ridicată la temperatură, intemperii, UV și solvenți
Amortizarea vibrațiilor
Descriere:
Banda dublă adezivă 3M™ 9515B este o bandă adezivă fabricată din spumă PR cu celule închise cu adeziv acrilic. Este ideală pentru legături puternice permanente în interior și în exterior și lipește materialele în mod rentabil. În același timp, banda are o funcție excelentă de etanșare. Acesta amortizează vibrațiile, absoarbe forțele și este rezistent la temperaturi ridicate, intemperii, radiații UV și solvenți. Domeniile sale de aplicare sunt în lipirea materialelor cu energie mică și mare, cum ar fi metalele, suprafețele vopsite, lemnul vopsit, sticla, ceramica și multe materiale plastice. Culoarea benzii adezive: negru. Dimensiuni: 12 mm x 33 m, grosime 1,5 mm.
Caracteristică:
Absoarbe forțele// Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică și de lungă durată
Legături puternice și durabile// Pentru materiale cu energie mare și mică, cum ar fi metale, suprafețe vopsite, lemn lăcuit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice
Funcție excelentă de etanșare// Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
Temperatură ridicată, rezistență la intemperii, UV și solvenți
Posibilități avansate de proiectare
Reducerea retușurilor
Conexiuni rapide și ușoare
Reducerea costurilor de producție
Ideal pentru lipirea rentabilă a materialelor
Notă:
Pentru utilizare în interior și exterior
Pentru lipirea diferitelor materiale, cum ar fi metale, suprafețe vopsite, lemn lăcuit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice.