Scotch® Filament Tape 880MSR, transparent, 100 mm x 50 m, 0,2 mm

Cod articol: 7000095843
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000095843
EAN / GTIN 08021684732232
Număr producător 7000095843

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: transparent
Rezistență ridicată la abraziune, umiditate și uzură
Rezistență ridicată la rupere, șoc și impact
Aderență bună la suprafețe ușor uleioase
Aderență instantanee ridicată cu presiune minimă de contact

Descriere:

Scotch® Adhesive Tape 890 este o bandă adezivă de înaltă performanță cu o armătură continuă din fibră de sticlă. Acest lucru conferă benzii o rezistență ridicată la tracțiune și o rezistență excelentă la crestături. Suportul ScotchPar™ asigură o rezistență excelentă la abraziune, umiditate, UV și uzură. Adezivul, pe de altă parte, se bazează pe o formulă specială care combină o aderență inițială ridicată cu o aderență bună pe termen lung.

Caracteristică:

Armătură din fibră de sticlă
Rezistență ridicată la abraziune, umiditate și uzură
Rezistență ridicată la rupere, impact și șocuri
Putere bună de aderență pe suprafețe ușor uleioase
Aderență imediată ridicată cu presiune minimă
Rezistență foarte bună la îmbătrânire

Notă:

Ca o bandă de securizare
Special conceput pentru fixarea bobinelor de oțel