{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, transparent | Alb pur | |
| Serie | Tartan™ 8953 | |
| Denumirea producătorului | Tartan™ Filamentklebeband 8953 | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Culoarea | Transparent | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie PP | |
| Adeziv | Cauciuc de sinteză | |
| Capacitate de întindere | 10 % | |
| Rezistența la tracțiune | 625 N/mm | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior | |
| Aplicaţie | Fixare; Pakowanie; Przyklejanie | |
| Caracteristici | odporny na rozerwanie | |
| Lungime | 50 m | |
| Lăţime | 12 mm | |
| Concentrație | 0,1 mm |
| Cod articol | 7000095695 | |
| EAN / GTIN | 08021684622793 | |
| Număr producător | 7000095695 | |
| L-Număr | L01310 696 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |