Scotch® High Performance Filament Tape 8981, transparent, 25 mm x 50 m, 0,17 mm

Cod articol: 7000095576
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăţi
  • Pași de comandă: 36 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000095576
EAN / GTIN 08021684336218
Număr producător 7000095576
L-Număr L01310 984

Descriere

Execuţie:

Armătură din fibră de sticlă
Rezistență ridicată la abraziune și umiditate
Rezistență foarte mare la rupere
Performanță ridicată în domeniul rezistenței la aderență și al efortului de forfecare continuu

Descriere:

Scotch® Tape 8981 este o bandă cu filament de înaltă performanță, cu un suport din polipropilenă și un adeziv din cauciuc sintetic (fără solvenți). Fibrele de sticlă continue longitudinal sunt încorporate pentru armare, menținând o alungire limitată și asigurând o rezistență ridicată. Suportul transparent ScotchPro™ BOPP oferă o rezistență foarte bună la abraziune și umiditate. Adezivul este special formulat pentru aplicații de ambalare. Oferă performanțe ridicate și constante în ceea ce privește aderența și forfecarea continuă.

Caracteristică:

Armătură din fibră de sticlă// Armătură din fibră de sticlă
Rezistență ridicată la abraziune și rezistență la umiditate// Rezistență ridicată la abraziune și rezistență la umiditate
Rezistență foarte mare la rupere// Rezistență foarte mare la rupere
Performanță ridicată în aderență și forfecare continuă// Performanță ridicată în aderență și forfecare continuă

Notă:

Pentru fixare și împachetare
Tabularea și împachetarea bobinelor de metal
Pentru închiderile cu cleme în L și în U
Separarea paleților, împachetarea pentru expediere și manipulare