{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Scotch® 371 | |
| Označení výrobce | Scotch® PP Verpackungsklebeband 371; Scotch® Verpackungsklebeband 371 | |
| Barva | Transparentní | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | BOPP fólie | |
| Lepicí hmota | Kaučuk / pryskyřice | |
| Lepicí síla na ocel | 10 N/mm | |
| Roztažnost | 140 % | |
| Pevnost v tahu | 125 N/mm | |
| Rozsah použití | Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast | |
| Použití | Balit; Konzervace | |
| Vlastnosti | Odolné proti oděru; Odolný vůči vlhkosti; Tlumící; odolný proti roztržení | |
| Délka L | 66 m | |
| Šířka B | 50 mm | |
| Tloušťka S | 0,048 mm |
| Katalogové číslo | 7000095476 | |
| EAN / GTIN | 08021684153815 | |
| Číslo výrobce | 7000095476 | |
| L-číslo | L01310 1481 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |