Salopetă de protecție 3M™ 4500 Alb 4XL

Cod articol: 7000089596
Setați prețul 20 buc. (5,04 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Setați prețul 20 buc. (cu TVA)
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
Culoarea weiß
Mărime unisex 4XL
Tip produs Combinezon de protecţie la substanţe chimice

Identificare și clasificare

Cod articol 7000089596
EAN / GTIN 04046719400065
Număr producător 7000089596
L-Număr L01110 247
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Costumul de protecție 3M™ 4500 oferă protecție de bază împotriva murdăriei, prafului și stropirii nepericuloase a lichidelor la locul de muncă sau acasă. Acest costum durabil din polipropilenă oferă protecție premium cu o glugă elastică din 2 piese, manșete, gleznă elastică și talie pentru o senzație confortabilă și o gamă largă de mișcări. Materialul moale din propilenă oferă, de asemenea, aerisire superioară pentru un confort sporit la locul de muncă. Perfect pentru lucrări de curățenie mai ușoare, pentru vizitatori sau pentru industria alimentară. Utilizatorul și procesul sunt protejate împotriva contaminării. Fermoarul cu clapetă este ușor de deschis și de închis pentru o protecție suplimentară. Disponibil în culorile albastru și alb pentru utilizarea în zonele de culoare, pentru identificarea lucrătorilor sau vizibilitatea murdăriei.

Avantaj:

  • Costum de protecție de categoria 1 pentru protecție ușoară împotriva lichidelor și prafului nepericuloase
  • Materialul PP respirabil (45 g/m²) oferă protecție împotriva particulelor și lichidelor nepericuloase conform certificării ce
  • Aerisire excelentă și confort pentru uzură de lungă durată
  • Glugă elastică, manșete, gleznă elastică și talie pentru o potrivire confortabilă și o gamă de mișcare
  • Fermoar cu clapă și glugă din 2 piese pentru protecție optimă

Recomandare:

  • Operațiuni de depozitare
  • Curățare ușoară

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă